Beli Gerinda Asah Pisau di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Aksesoris Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle Grinder Support adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang tekniksi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  2. BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Gerinda Tangan Kecil
    atribut:
    • K3L License: Yes
  3. KRISBOW Gerinda Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    KRISBOW Gerinda Duduk
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  4. Kennedy Knife Diamond File
    Mulai

    Rp49.900

    Kennedy Knife Diamond File
    Deskripsi:
    Knife Diamond Needle File 16cm. Available in seven shapes and two grain sizes offering the solution to finishing problems where material hardness makes conventional files ineffective. Plated with finely selected diamond powder, 120 - 150 mesh. Can be used on tungsten carbide, ceramics, carbon, glass, fibreglass and hardened steels such as stainless steel, nimonics, titanium etc.
    atribut:
    • Handle Material: Plastic
    • Overall Length: 160mm
    • Type: Knife
  5. BLITZ Diamond Asah Mangkok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    BLITZ Diamond Asah Mangkok
    Deskripsi:
    Diamond Asah mangkok
    atribut:
    • Product ID: BLI0309
    • Size: 5inchx45x10x3mm
    • Grit: #240
  6. BLITZ Diamond Asah 2 Sisi
    Mulai

    Rp98.900

    BLITZ Diamond Asah 2 Sisi
    Deskripsi:
    Batu Diamond asah permata / Akik
    atribut:
    • Grit: #240
  7. BLITZ Diamond Asah 1 Sisi
    Mulai

    Rp96.900

    BLITZ Diamond Asah 1 Sisi
    Deskripsi:
    Batu Diamond asah permata / Akik
    atribut:
    • Grit: #240
  8. FUJIYAMA Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp369.900

    FUJIYAMA Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Mesin gerinda merupakan sebuah alat yang digunakan untuk proses pemotongan logam secara abrasive melalui gesekan antara material abrasive dengan benda kerja/logam. Selain untuk memotong logam/benda kerja sesuai ukuran, proses gerinda ini juga untuk finishing (memperhalus dan membuat ukuran yang akurat pada permukaan benda kerja).
  9. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  10. Tajima Cutter Knife
    Mulai

    Rp31.900

    Tajima Cutter Knife
    Deskripsi:
    -Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
  11. Kennedy Knife Cut 2Needle File
    Mulai

    Rp26.900

    Kennedy Knife Cut 2Needle File
    Deskripsi:
    Kennedy Knife Cut 2Needle File with
    atribut:
    • Overall Length: 160 mm
    • Handle Material: Metal
  12. PFERD Mata Gerinda Potong PSF Baja
    Mulai

    Rp42.900

    PFERD Mata Gerinda Potong PSF Baja
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  13. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  14. Wipro Mesin Asah Mata Pisau
    Mulai

    Rp6.199.900

    Wipro Mesin Asah Mata Pisau
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Max Clamping Thickness (mm): 8
    • Max Length of Blade (mm): 630
    • Motor Power (W): 370
    • Voltage (V): 220
    • Gerinda Wheel Size: 200 x 20 x 15.88; 200 x 25.4 x 15.88
    • No Load Speed (rpm): 2800
  15. DMX Mata Gerinda Potong Keramik
    77%
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Mata Gerinda Potong Keramik
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  16. Ultra Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Mata Gerinda Potong
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  17. TRUSCO Batu Asah Diamond
    Mulai

    Rp2.699.900

    TRUSCO Batu Asah Diamond
    Deskripsi:
    Clean well after use and keep it without moisture, or it may get rust. Never use steel without hardening. Sharp softly.
  18. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  19. BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp76.900

  20. PFERD Knife File CUT1 1172 10in
    Mulai

    Rp349.900

    PFERD Knife File CUT1 1172 10in
    Deskripsi:
    KNIFE FILE 10IN CUT1 1172 006856 adalah kikir dengan bentuk Pisau / Knife merek PFERD. Kikir m erupakan alat perkakas tangan yang rata-rata terbuat dari bahan baja kar bon. Kikir dapat digunakan untuk mempertajam suatu benda kerja dan memperhalus/pengikisan suatu bidang benda kerja. Kikir merek PFERD ini memiliki panjang 250 MM merupakan Kikir yang ber kualitas bagus. Sangat cocok untuk pemakaian di praktek pendidikan, perb engkelan maupun workshop.
    atribut:
    • Length (mm): 250
    • Dimensions (mm): 250x25x8
    • Type: Knife File
    • Application: Deburring
    • Cross section (mm): 25x7.9x1.75
Daftar Harga Gerinda Asah Pisau Terbaru March 2026
KRISBOW Aksesoris Gerinda TanganRp519.900
BOSCH Gerinda Tangan KecilRp1.099.900
KRISBOW Gerinda DudukRp839.900
Kennedy Knife Diamond FileRp49.900
BLITZ Diamond Asah MangkokRp279.900
BLITZ Diamond Asah 2 SisiRp98.900
BLITZ Diamond Asah 1 SisiRp96.900
FUJIYAMA Gerinda TanganRp369.900
BOSCH Gerinda TanganRp519.900
Tajima Cutter KnifeRp31.900

Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)